{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzeigeart | digital | |
| Inhalt | Set | |
| Messbereich max. | 150 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Fehlergrenze | 0,02 mm | |
| Messabweichung E MPE | 0,02 mm | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle | |
| Ablesung umschaltbar | nein | |
| Tiefenmaß-Form | rund | |
| Anzahl Teile | 3 St. | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Silberoxid-Zink (AgO) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (357 / SR44) | |
| wiederaufladbar | nein | |
| Serie | ABSOLUTE Digimatic | |
| Herstellerbezeichnung | CD-P15MR | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | ja | |
| Tiefenmaß-Durchmesser | 1,9 mm | |
| Antriebsrolle | ja | |
| Messverfahren des Messgeräts | elektromagnetisches induktives Verfahren | |
| Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Auto-Abschaltung | ja | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 9 mm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Werkstattmessschieber |
| Artikelnummer | 404163 SET | |
| Herstellernummer | 500-719-20-IEEE | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |