Základní sada HCT Starter Kit ‑ HCT digitální číselníkový úchylkoměr s rozlišením 0,001 mm, HCT Footswitch, Rozsah měření: START25mm

Artiklové číslo: 404130 START25
Sleva
24 051,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 30. 4. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 618,00 CZK / ks
  • 1 885,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní Bluetooth®
  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Bezdrátový přenos dat: HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série HCT
Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 25 mm
Přepínatelný odečet 0,001 mm
Přepínatelný odečet 0,00005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,004 mm
Rozhraní Rozhraní Bluetooth®
Ochranná třída IP IP 54
Měřicí síla 0,65 – 1,15 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Funkce Preset ano
Měřicí technika digitální
Materiál pláště hliník
⌀ pouzdra 59,5 mm
Tloušťka pouzdra 32,9 mm
Oko na zadní straně úchylkoměru ne
Bezdrátový přenos dat HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií Knoflíkový článek
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404130 START25
EAN / GTIN 4069515059855
Číslo výrobce 404130 START25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché, bezkontaktní, bezchybné měření.
Číselníkový úchylkoměr HCT.
Digitální číselníkový úchylkoměr s robustním hliníkovým pouzdrem a rozměrným displejem s integrovanými tříbarevnými světelnými diodami pro indikaci tolerancí. Úsporný režim a automatické opětovné zapnutí. absolutní systém. Min/Max/Delta, tolerance, přepočítávací faktor, Auto-Off. Předvolba rozměru (Preset) libovolné hodnoty. Změna směru počítání.
HCT Footswitch.
Bezkontaktní odesílání naměřených hodnot – žádný vliv na strukturu měření.
  • Rádiový přijímač integrovaný do nožního přepínače Footswitch pro snadné a spolehlivé připojení měřicích prostředků HCT k různým pracovištím a počítačům.
  • Snadná konfigurace pomocí MS-Excel bez dalšího softwaru.
  • Pro instalaci softwaru na počítači nejsou nutná žádná oprávnění.
  • Velmi spolehlivé spojení s HCT Tools pouze přes rozhraní USB na počítači.
  • Jednoznačné přiřazení naměřených hodnot prostřednictvím volně volitelných názvů.
  • Footswitch může aktivovat odesílání naměřených hodnot paralelně nebo sekvenčně.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Sada obsahuje číselníkový úchylkoměr HCT č. 434336 25 a Footswitch HCT č. 498997 FS.

Poznámka:

Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (zdarma k dispozici pro Android a iOS) a aplikací HCT pro Windows. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Používejte pouze podle technických údajů.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • Plášť otvírejte pouze při výměně baterie u krytu baterie.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "HCT" Zobrazit všechny