Ausführung:
Einfach berührungslos Messen, Fehlerlos.
HCT Messuhr.Digitale Messuhr mit robustem Aluminiumgehäuse und
sehr großer Anzeige mit integrierten dreifarbigen Toleranz-Leuchtdioden. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten,
absolutes System. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, Auto-Off. Maßvoreinstellung (Preset) eines beliebigen Wertes. Zählrichtungsumkehr.
HCT Footswitch.Berührungsloses Senden von Messwert - kein Einfluss auf den Messaufbau.
- Funkempfänger integriert in Footswitch zur einfachen und zuverlässigen Anbindung von HCT Messmitteln an unterschiedlichen Arbeitsplätzen und Rechnern.
- Einfache Konfigurationen über MS-Excel ohne zusätzliche Software.
- Keine Berechtigung für die Installation von Software am Rechner nötig.
- Sehr zuverlässige Verbindung mit HCT-Tools nur durch USB-Schnittstelle am Rechner.
- Eindeutige Zuordnung von Messwerten über frei wählbare Namen.
- Der Footswitch kann Senden von Messwerten parallel oder sequenziel auslösen.
Funktion:
IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.
Lieferumfang:
Bundle bestehend aus HCT Messuhr Nr.
434336 25 und HCT Footswitch Nr.
498997 FS.
Hinweis:
Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connectes Tools) Mobile App (kostenlos verfügbar für Android und iOS) und der HCT Windows App (verfügbar für Windows). Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).
Grundlegende Sicherheitshinweise:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Für den industriellen und privaten Gebrauch.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
- Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.
Sachwidriger Einsatz- Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
- Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
- Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.