Kruhové upínací desky s permanentním magnetem, s radiálním dělením pólů, ⌀ sklíčidla: 250mm

Artiklové číslo: 380810 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ sklíčidla (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ sklíčidla 250 mm
Výška 70 mm
Výšková tolerance +0,5 / -2 mm
⌀ nemagnetického jádra 30 mm
Maximální ⌀ vrtání 50 mm
⌀ roztečné kružnice 140 / 220 mm
Závit ⌀ 8×M6
Hmotnost 20 kg
Jmenovitá adhezní síla 135 N/cm2
Středicí ⌀ 80 mm
Hloubka středění 5 mm
Druh produktu Magnetické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 380810 250
EAN / GTIN 4045197310934
Číslo výrobce 244.06-250
Výrobce/odpovědná osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Popis

Provedení:

  • Systém neodymových magnetů s vysokou upínací silou.
  • Koncentrické drážky pro vyrovnání obrobků.
  • Střed magneticky neaktivní, díky tomu průchozí otvor možný.

Spínač přes páčku ZAP/VYP.

Použití:

  • K broušení a soustružení.
  • Díky radiálnímu dělení pólů, vhodný zejména pro upínání prstenců.
  • Pro kruhové a prstencové obrobky.