{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Querarm, Typ: 4 | |
| Rozteč otvorů min. k | 40 mm | |
| Rozteč otvorů max. k | 125 mm | |
| Závit M | M8×65 | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný upínací prvek | |
| S otvorem | ano | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 370 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 376970 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772099541 | |
| Číslo výrobce | 99549 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |