Závrtný šroub, Závit M × délka L: M10X80

Artiklové číslo: 375381 M10X80
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
415 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M × délka L Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Není dostupná žádná hlava šroubu
Jmenovitá délka L 80 mm
Rozměr závitu d1 M10
Povrch Se speciální úpravou
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel
Třída pevnosti 8.8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375381 M10X80
EAN / GTIN 4069515013857
Číslo výrobce 375381 M10X80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Válcovaný závit.

Použití:

Pro individuální sestavování šroubů pro T-drážky ve spojení s drážkovými kameny č. 375315 – 375330, maticemi č. 375385 – 378395 a podložkami č. 375340 – 375360.

Materiál:

Ocel k zušlechtění
Třída pevnosti: 8,8