Závrtný šroub, Závit M × délka L: M20X150

Artiklové číslo: 375381 M20X150
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
386 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M × délka L Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Není dostupná žádná hlava šroubu
Jmenovitá délka L 150 mm
Rozměr závitu d1 M20
Levý závit ne
Povrch Se speciální úpravou
Provedení dříku Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu M
Materiál ocel
Třída pevnosti 8.8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375381 M20X150
EAN / GTIN 4069515014069
Číslo výrobce 375381 M20X150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Válcovaný závit.

Použití:

Pro individuální sestavování šroubů pro T-drážky ve spojení s drážkovými kameny č. 375315 – 375330, maticemi č. 375385 – 378395 a podložkami č. 375340 – 375360.

Materiál:

Ocel k zušlechtění
Třída pevnosti: 8,8