{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | Není dostupná žádná hlava šroubu | |
| Jmenovitá délka L | 250 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M24 | |
| Profil pohonu | Nedefinovaný profil | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Provedení stopky | Plný závit | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Závitový kolík | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 8.8 |
| Katalogové číslo | 375381 M24X250 | |
| EAN / GTIN | 4069515014137 | |
| Číslo výrobce | 375381 M24X250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |