Drážkový kámen s odsazením broušený, Rozměr drážky b1 stroje: 16mm

Artiklové číslo: 375365 16
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
123 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr drážky b1 stroje (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Přesná matice do drážky ano
Jmenovitý rozměr drážky stroje b1 16 mm
Jmenovitý rozměr přípravku b2 20 mm
Celková délka L2 25 mm
Šířka celkem e 20 mm
Výška celková H 10 mm
Způsob upevnění otvor
Pro velikost šroubu M M6×16
Včetně upínacího šroubu ne
Se stupněm ano
Úzká šířka A a 16 mm
Povrch kalené
Druh produktu Drážkový kámen
Materiál ocel
Norma DIN 6322 A
Hmotnost 30 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375365 16
EAN / GTIN 4020772071585
Číslo výrobce 71589
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Přesně broušené pro přestavení, díky tomu krátké časy pro vyrovnání přípravků, strojních svěráků a přístrojů, které je třeba vyrovnat rovnoběžně s drážkami ve stolech obráběcích strojů. Není tedy třeba používat číselníkové úchylkoměry.

Použití:

Tyto drážkové kameny jsou přišroubovány v párech do normovaných vyrovnávacích drážek přípravků o šířce 20 mm. Výměnou kamenů můžete pracovat vždy s jedním přípravkem na několika různých strojích s různými šířkami drážek.

Materiál:

Ocel C 15, cementovaná, kalená.

Přesnost:

Rozměr b = lícování h6.

Poznámka:

Vel. 20 viz č. 375370.
Tvar A – viz výkres.