{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitá délka L | 35 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M10 | |
| Délka závitu b | 35 mm | |
| Stoupání závitu P | 1,5 mm | |
| Provedení dříku | Plný závit | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Druh závitu | M |
| Katalogové číslo | 370470 M10X35 | |
| EAN / GTIN | 4045197313102 | |
| Číslo výrobce | 07-730 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu |