Speciální šroub pro Piccolo, Závit×délka: M12X35

Artiklové číslo: 370470 M12X35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit×délka Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá délka L 35 mm
Rozměr závitu d1 M12
Délka závitu b 35 mm
Stoupání závitu P 1,75 mm
Provedení dříku Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu M

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370470 M12X35
EAN / GTIN 4045197313119
Číslo výrobce 07-735
Výrobce/odpovědná osoba KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Popis

Vhodné pro:

Piccolo č. 370170.