Kompaktní upínače Piccolo, Vyložení A: 54mm

Artiklové číslo: 370170 54
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vyložení A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série piccolo
Vyložení A 54 mm
Upínací výška S -15 mm - 58 mm
Délka L 73 mm
Šířka B 32 mm
Výška H 62,5 mm
Maximální upínací síla 6,5 kN
Maximální utahovací moment 30 Nm
Druh produktu Kompaktní upínače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370170 54
EAN / GTIN 4045197312891
Číslo výrobce 07-021
Výrobce/odpovědná osoba KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, France, www.kopal.eu

Popis

Provedení:

Kompaktní upínáky pro svislé stlačení

Zvláštní příslušenství:

viz č. 370350370560.

Poznámka:

Upevňovací šrouby č. 370450370470 nejsou součástí dodávky.