{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Výkyvná dosedací plocha
|
|
| Průměr vnější D |
20 mm
|
|
| Průměr závitové objímky D3 |
10,5 mm
|
|
| Opěrná plocha |
s rýhováním
|
|
| Výška H |
18 mm
|
|
| Délka hlavy L1 |
12 mm
|
|
| Zatížení max. |
25 kN
|
|
| Závit M |
M12
|
|
| Druh závitu |
Vnější závit
|
|
| Materiál kyvného uložení |
Zušlechtěná ocel.
|
| Katalogové číslo | 370056 M12 | |
| EAN / GTIN | 2050001879738 | |
| Číslo výrobce | K0282.312 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |