Önbeálló felfekvő recézett, külső menet M12

Cikkszám: 370056 M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M12
Külső ⌀ D 20 mm
Külső ⌀ D1 10,5 mm
Hossz 1 18 mm
Gallérhossz L2 12 mm
Maximális terhelhetőség (statikus) 25 kN
Termék fajtája Önbeálló felfekvo

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370056 M12
EAN / GTIN 2050001879738
Gyártó száma K0282.312

Leírás

Kivitel:

  • Nemesített acél, foszfátozott test.
  • A golyó elfordulás ellen biztosított.

Golyó golyóscsapágy acélból.
Külső menettel.

Felhasználás:

Ütközőként, felfekvőként és nyomóelemként szolgálnak a szerkezetgyártás területén.

Figyelem:

Kombinálhatóak a 370085370086 sz. elforgatható leszorítóval vagy a 370073 és 370074 szorító kampóval.
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
    Menet M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz