Výkyvná dosedací plocha rýhovaná, vnější závit, Závit M: M16

Artiklové číslo: 370056 M16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výkyvná dosedací plocha
Průměr vnější D 30 mm
Průměr závitové objímky D3 20 mm
Opěrná plocha s rýhováním
Výška H 27 mm
Délka hlavy L1 16 mm
Zatížení max. 90 kN
Závit M M16
Druh závitu Vnější závit
Materiál kyvného uložení Zušlechtěná ocel.

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370056 M16
EAN / GTIN 2050001875952
Číslo výrobce K0282.316
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Provedení:

  • Těleso z oceli k zušlechtění a fosfátované.
  • Kulička zajištěna proti protáčení.

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.
S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

Poznámka:

Lze kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.