Pendelupplägg Räfflad, utvändig gänga M12

Art-nr: 370056 M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
72 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M12
Utvändig-⌀ D 20 mm
Utvändig diameter D1 10,5 mm
Längd 1 18 mm
Kragens längd L2 12 mm
maximal belastning (statiskt) 25 kN
Produktslag Pendelupplägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370056 M12
EAN/GTIN 2050001879738
Tillverkarens nummer K0282.312

Benämning

Utförande:

  • Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.
  • Kulan är säkrad mot medrotation.

Kula av kullagerstål.
Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

Anmärkning:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.
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
    gängaM Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen