Středová čelist standardní, Typ: 80

Artiklové číslo: 363040 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 80 mm
Výška čelistí h 28 mm
Délka čelistí l 23 mm
Vhodné pro barevný kód Xtric 80
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363040 80
EAN / GTIN 4062406221447
Číslo výrobce 363040 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S ozubením Gripp v 3 mm stupni a hladkou upínací plochou.

Vhodné pro:

Ložisko vřetena, kompletní č. 363008.

Poznámka:

Nelze používat u velikosti 50, ani u Xtric typu XS a XSP!