• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nástavbové čelisti Gripp, Pro typ: 80

Artiklové číslo: 363038 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 80
Šířka čelistí b 80 mm
Výška čelistí h 17 mm
Délka čelistí l 54 mm
Hmotnost 0,43 kg
Závit M12×1
Vhodné pro barevný kód Xtric 80
Druh produktu čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363038 80
EAN / GTIN 4067263116127
Číslo výrobce 363038 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro práci s individuálními konturami a k obrábění choulostivých konstrukčních dílů.

Vhodné pro:

Č. 363039