Výkyvná čelist mobilní, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361660 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Šířka čelistí b 124,4 mm
Výška čelistí h 39,5 mm
Délka čelistí l 84 mm
Vhodné pro barevný kód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2 / TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361660 125
EAN / GTIN 4250364400916
Číslo výrobce 6921684020042
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Čelist pohyblivá, jednostranná s rýhováním.

Použití:

  • K upínání nerovnoběžných obrobků.
  • K upnutí stupňovitých lišt č. 361950; 361960; 361970.

Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

Vhodné pro:

NC8, Garant-NC, Titan.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.