Základní čelist mobilní, Pro typ: 90

Artiklové číslo: 361500 90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 89,5 mm
Výška čelistí h 34 mm
Délka čelistí l 60 mm
Pro typ 90
Vhodné pro barevný kód TC; LC; Duo; NC8
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361500 90
EAN / GTIN 4250364401173
Číslo výrobce 6921674004731
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Čelist pohyblivá.

Použití:

Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

Vhodné pro:

NC8, Garant-NC, Titan.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.