• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Základní čelist pevná, Pro typ: 90

Artiklové číslo: 361520 90
Sleva
10 200,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 89,5 mm
Výška čelistí h 34 mm
Délka čelistí l 63 mm
Pro typ 90
Vhodné pro barevný kód TC; LC; NC8
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361520 90
EAN / GTIN 4250364401142
Číslo výrobce 6921674005731
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Čelist pevná.

Použití:

Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

Vhodné pro:

NC8, Garant-NC, Titan.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.