{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Stufenbacke fix | |
| Šířka čelisti B | 124,4 mm | |
| Výška čelistí H | 39,5 mm | |
| Délka čelisti L | 92 mm | |
| Pro šířku svěráku | 125 mm | |
| Upínací plocha | Hladké | |
| Vhodné pro vyměnitelné vložky | ano | |
| Funkce | pevný | |
| Způsob upevnění | Šroubování | |
| Včetně šroubů | ano | |
| Obsah | 1 ks | |
| Druh produktu | čelisti pro NC vysokotlaké svěráky | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | kalená | |
| Obsah | Ks |
| Katalogové číslo | 361420 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401111 | |
| Číslo výrobce | 6921684006731 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |