Nástavbová čelist Gripp výkyvná, Pro typ: 100

Artiklové číslo: 361129 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 100 mm
Výška čelistí h 35 mm
Délka čelistí l 70 mm
Délka l1 33 mm
Úhel kyvu 30 stupeň
Vhodné pro barevný kód Xpent0
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361129 100
EAN / GTIN 4045197849106
Číslo výrobce 361129 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro uchycení upínacích vložek č. 361160 7 a 361238361250. Slouží pro vyrovnání nerovnoběžných upínacích ploch. Upínací vložky lze variabilně našroubovat na rastr s otvory, aby bylo možné upínat obrobky s různými geometriemi.

Vhodné pro:

5osý svěrák v sadě č. 361100 a upínací moduly č. 361105361110.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Poznámka:

Doporučeno k montáži na fixní upínací modul.
Vhodná protilehlá čelist č. 361128.