{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka čelisti B | 125 mm | |
| Výška čelistí H | 40 mm | |
| Délka čelisti L | 78,5 mm | |
| Upínací plocha | rýhované | |
| Vhodné pro vyměnitelné vložky | ano | |
| S vodicí lištou | ano | |
| Funkce | Výkyvný | |
| Úhel kyvu | 30 stupně | |
| Způsob upevnění | Šroubování | |
| Včetně šroubů | ano | |
| Obsah | 1 ks | |
| Druh produktu | Nespecifikované upínací čelisti | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | černěné | |
| Obsah | Ks |
| Katalogové číslo | 361129 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197809407 | |
| Číslo výrobce | 361129 125 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |