PSBOL 4040S-25-IQ Držák s pákovým zámkem a pevnou upínací kapsou nesoucí unikátní oboustranné čtvercové destičky SOMG

Artiklové číslo: 3603281
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série DOVEIQTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3603281
EAN / GTIN 7291075321302
Číslo výrobce 3603281
L-číslo L23990 632

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 250 mm, délka hlavy (LH) 50 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 250 mm
  • Funkcní šírka (WF) 35 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 25.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMG 2509
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -4.7 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -7.5 Stupne
  • Výška dríku (H) 40 mm
  • Šírka stopky (B) 40 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DOVEIQTURN" Zobrazit všechny