PCLOL 5050T-25-IQ Držák s pákovým zámkem Tuhé upínací držáky pro unikátní oboustranné 80° kosočtvercové břitové destičky

Artiklové číslo: 3603272
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3603272
EAN / GTIN 7291075321012
Číslo výrobce 3603272
L-číslo L23990 1485

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 300 mm, délka hlavy (LH) 50 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 300 mm
  • Funkcní šírka (WF) 60 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 25.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) COMG 2509
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 50 mm
  • Šírka stopky (B) 50 mm