• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

PSBOL 4040S-25-IQ Lever Lock and Dovetail Pocket Rigid Clamping Tools Carrying Unique SOMG Double-Sided Square Inserts

Artikelnummer: 3603281
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie DOVEIQTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3603281
EAN/GTIN 7291075321302
Nummer fabrikant 3603281
L-nummer L23990 632

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 250 mm, koplengte (LH) 50 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 250 mm
  • Functiebreedte (WF) 35 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Diameter incirkel (IC) 25,4 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SOMG 2509
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -4,7 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -7,5 graden
  • Schachthoogte (H) 40 mm
  • Schachtbreedte (B) 40 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DOVEIQTURN" Bekijk alles