• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PSBOL 4040S-25-IQ Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung und schwalbenschwanzähnlichem Plattensitz für doppelseitige, quadratische SOMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603281
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3603281
EAN / GTIN 7291075321302
Herstellernummer 3603281
L-Nummer L23990 632

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 250 mm, Kopflänge (LH) 50 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 250 mm
  • Funktionsbreite (WF) 35 mm
  • Kopflänge (LH) 50 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 25.4 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMG 2509
  • Rake Angle Axial (GAMP) -4.7 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -7.5 Degrees
  • Schafthöhe (H) 40 mm
  • Schaftbreite (B) 40 mm