SVPCR 1212K-11S Držák nástrojů s úhlem náběhu 117° pro 35° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°

Artiklové číslo: 3603098
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3603098
EAN / GTIN 7291075303186
Číslo výrobce 3603098
L-číslo L23990 1958

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 19 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 19 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm