C4 SLANL-27050-15 TANG Nástrojový držák s rozhraním CAMFIX pro tangenciálně upnuté destičky LNMX-HAT se šroubovým upínáním.

Artiklové číslo: 3602294
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série CAMFIX
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3602294
EAN / GTIN 7291075186758
Číslo výrobce 3602294
L-číslo L24230 21

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 50 mm, celková délka (OAL) 74 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 50 mm
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMX 1506
  • Celková délka (OAL) 74 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "CAMFIX" Zobrazit všechny