C4 SLANL-27050-15 TANG Držalo za orodje z vmesnikom CAMFIX za tangencialno montirane obračalne rezalne ploščice LNMX-HAT z vpenjanjem za rezalne vložke

Št. art.: 3602294
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602294
EAN/GTIN 7291075186758
Številka proizvajalca 3602294
L-število L24230 21

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, funkcionalna dolžina (LF) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 74 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 50 mm
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) LNMX 1506.
  • Skupna dolžina (OAL) 74 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse