Paralelní upínací čelist, Šířka čelistí: 48mm

Artiklové číslo: 360085 48
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 48 mm
Upínací síla 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Krouticí moment 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
Maximální zdvih 3 mm
Upínací šroub TX30
Šroub ramena OK1 4 mm
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360085 48
EAN / GTIN 4045197482419
Číslo výrobce 360085 48
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Variabilní rozteče možné díky zkříženým upínacím lištám.

Vhodné pro:

Upínací lišta č. 360080.

Poznámka:

Použitelné pro upínací lišty od verze 3 (viz vyobrazení)! Můstek u vícenásobných upínacích lišt nesmí být širší než 5 mm.