Vícenásobná upínací lišta 80, Délka lišty: 260mm

Artiklové číslo: 360080 260
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka lišty (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka lišty 260 mm
Délka L 260 mm
Šířka B 80 mm
Výška H 35 mm
Druh produktu Napínací lišta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360080 260
EAN / GTIN 4045197479983
Číslo výrobce 360080 260
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Všechny funkční plochy přesně broušené, přesnost párování 0,03 mm.
  • Základní lišta a čelisti s kalenou povrchovou vrstvou.
  • Kompaktní modulární konstrukce, vysoká upínací síla 20 kN, maximální utahovací moment 25 Nm.
  • Upevňovací schéma vrtání pro upínací systém GARANT ZeroClamp (rozteč 200 mm) dodávaný sériově, možné na upínací/rastrové desky nebo pomocí upínek.
  • Pravítko na povrchu základní lišty umožňuje rychlé opakovatelné umisťování upínacích nástavců na ozubení upínací lišty.
  • Jednoduché upínání pomocí momentového klíče.

Použití:

  • 5stranné obrábění ve vícenásobných obráběcích centrech.
  • Jako hospodárné řešení s použitím upínacího systému GARANT ZeroClamp nebo u paletizačních, popř. automatizačních systémů.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čelistí, magnetická lišta, doraz obrobku viz č. 360084360096. Momentový klíč viz č. 656050 vel. 60, upínací čep č. 360025 vel. 12M10, upínací příložka č. 360127

Poznámka:

Momentový klíč viz č. 656050 vel. 25, upínací čep č.360025 vel. 12M10.