{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | BASIC | |
| Označení výrobce | PC X JTS BASIC | |
| Obsah | 1 ks | |
| Hnací stroj | Pásové stroje | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Podklad brusného materiálu | Polyester | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný pás | |
| Vhodné pro materiál | hliník; Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Norma | ISO 2976 |
| Katalogové číslo | 34648669 | |
| EAN / GTIN | 9009013070704 | |
| Číslo výrobce | 34648669 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |