{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 |
Upínač frézovacího trnu
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL02001005; FDA00800200
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
20 mm
|
|
| Typ upínače |
Čep
|
|
| Průměr hřídele DS |
20 mm
|
|
| Délka stopky LS |
50 mm
|
|
| Provedení stopky |
HB
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ne
|
|
| Označení výrobce |
Sägeblattaufnahme für Sägeblatt-D 25 mm
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
Průměr stopky = 20 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
50 mm
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
13 mm
|
|
| Průměr pilového kotouče min. D4 min |
25 mm
|
|
| Průměr pilového kotouče max. D4 max |
25 mm
|
|
| Přesnost obvodové házivosti |
10 µm
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Průměr otvoru upínače |
8 mm
|
|
| Druh produktu |
Upínač pilového kotouče
|
|
| d1 |
25 mm
|
|
| d2 |
8 mm
|
|
| d4 |
13 mm
|
|
| d3 |
20 mm
|
|
| Celková délka L |
100 mm
|
|
| Norma |
DIN 1835 B
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ne
|
|
| Materiál |
ocel k zušlechtění
|
|
| Povrchová úprava |
broušeno
|
|
| Hmotnost |
0,17 kg
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 345510 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197698742 | |
| Číslo výrobce | 345510 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |