Upínací stopka pilových kotoučů, Pro ⌀ pilového kotouče d1: 50mm

Artiklové číslo: 345510 50
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
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ pilového kotouče d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa
ZYL02501005; FDA01300200
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
25 mm
Typ upínače
Čep
Průměr hřídele DS
25 mm
Délka stopky LS
58 mm
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ne
Označení výrobce
Sägeblattaufnahme für Sägeblatt-D 50 mm
Rozhraní na straně stroje
Průměr stopky = 25 mm
Nepodepřená délka A
78 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
24,5 mm
Průměr pilového kotouče min. D4 min
50 mm
Průměr pilového kotouče max. D4 max
50 mm
Přesnost obvodové házivosti
10 µm
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Průměr otvoru upínače
13 mm
Druh produktu
Upínač pilového kotouče
d1
50 mm
d2
13 mm
d4
24,5 mm
d3
25 mm
Celková délka L
136 mm
Norma
DIN 1835 B
Vnitřní chlazení je možné
ne
Materiál
ocel k zušlechtění
Povrchová úprava
broušeno
Hmotnost
0,5 kg
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 345510 50
EAN / GTIN 4045197698773
Číslo výrobce 345510 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce zušlechtěné, vnější a vnitřní ⌀ broušené, provedení stopky dle DIN 1835 B. Obvodová házivost 0,01 mm. Upnutí pomocí upínacího trnu WELDON s ⌀ otvoru (d3) 20 resp. 25 mm.

Použití:

Pro upnutí pilových kotoučů č. 175000 – 179820 s ⌀ (d1 ) od 20 – 100 mm a tloušťky pilových listů od 0,2 – 6 mm.

Rozsah dodávky:

Upínací trn, upínací šroub a distanční kroužek.