Slitsfräshållare 25 mm

Art-nr: 345510 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för sågbladsdiameter d1 25 mm
A 50 mm
längd L 100 mm
⌀ d2 8 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 13 mm
Produktslag Sågbladhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 345510 25
EAN/GTIN 4045197698742

Benämning

Utförande:

Seghärdade, ut- och invändig ⌀ slipade, skaftutförande enligt DIN 1835 B. Rundgångsnoggrannhet 0,01 mm. Monteras på Weldon-hållare med hål-⌀ (d3) 20 resp. 25 mm.

Användningsdata:

För montering av slitsfräsar nr 175000176000 med ⌀ (d1 ) 20−100 mm och slitsfrästjocklek 0,2−6 mm.

Leveransinnehåll:

Monteringsdorn, spännskruv och mellanring.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    för sågbladsdiameter d1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen