{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 |
Sujeción para mandril de fresado
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL02001005; FDA00800200
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
20 mm
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga
|
|
| Diámetro vástago DS |
20 mm
|
|
| Longitud vástago LS |
50 mm
|
|
| Ejecución del mango |
HB
|
|
| Lubricante refrigerante |
no
|
|
| Denominación del fabricante |
Sägeblattaufnahme für Sägeblatt-D 25 mm
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
Diámetro del mango = 20 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
50 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
13 mm
|
|
| Diámetro de la hoja de sierra mín. D4 min |
25 mm
|
|
| Diámetro de la hoja de sierra máx. D4 max |
25 mm
|
|
| Precisión de concentricidad |
10 µm
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Diámetro del orificio de montaje |
8 mm
|
|
| Tipo de producto |
Portahojas de sierra
|
|
| d1 |
25 mm
|
|
| d2 |
8 mm
|
|
| d4 |
13 mm
|
|
| d3 |
20 mm
|
|
| Longitud total L |
100 mm
|
|
| Norma |
DIN 1835 B
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
no
|
|
| Material |
acero bonificado.
|
|
| Tratamiento de la superficie |
rectificado/a
|
|
| Peso |
0,17 kg
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 345510 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197698742 | |
| Número del fabricante | 345510 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |