Upínací stopka pilových kotoučů, Pro ⌀ pilového kotouče d1: 32mm

Artiklové číslo: 345510 32
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
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ pilového kotouče d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa ZYL02001005; FDA00800200
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Typ upínače Čep
Průměr hřídele DS 20 mm
Délka stopky LS 50 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Sägeblattaufnahme für Sägeblatt-D 32 mm
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 20 mm
Nepodepřená délka A 55 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 16 mm
Průměr pilového kotouče min. D4 min 32 mm
Průměr pilového kotouče max. D4 max 32 mm
Přesnost obvodové házivosti 10 µm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Průměr otvoru upínače 8 mm
Druh produktu Upínač pilového kotouče
Celková délka L 105 mm
Norma DIN 1835 B
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál ocel k zušlechtění
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 0,2 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 345510 32
EAN / GTIN 4045197698759
Číslo výrobce 345510 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce zušlechtěné, vnější a vnitřní ⌀ broušené, provedení stopky dle DIN 1835 B. Obvodová házivost 0,01 mm. Upnutí pomocí upínacího trnu WELDON s ⌀ otvoru (d3) 20 resp. 25 mm.

Použití:

Pro upnutí pilových kotoučů č. 175000 – 179820 s ⌀ (d1 ) od 20 – 100 mm a tloušťky pilových listů od 0,2 – 6 mm.

Rozsah dodávky:

Upínací trn, upínací šroub a distanční kroužek.