Upínací stopka pilových kotoučů, Pro ⌀ pilového kotouče d1: 20mm

Artiklové číslo: 345510 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ pilového kotouče d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ pilového kotouče d1 20 mm
A 40 mm
Délka L 90 mm
⌀ d2 5 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 10 mm
Druh produktu Upínací stopka pilových kotoučů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 345510 20
EAN / GTIN 4045197698735
Číslo výrobce 345510 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce zušlechtěné, vnější a vnitřní ⌀ broušené, provedení stopky dle DIN 1835 B. Obvodová házivost 0,01 mm. Upnutí pomocí upínacího trnu WELDON s ⌀ otvoru (d3) 20 resp. 25 mm.

Použití:

Pro upnutí pilových kotoučů č. 175000179820 s ⌀ (d1 ) od 20 – 100 mm a tloušťky pilových listů od 0,2 – 6 mm.

Rozsah dodávky:

Upínací trn, upínací šroub a distanční kroužek.