FFX4 ED1.5-6-MMT21-04 Fréza s rozhraním MULTI-MASTER pro vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3424320
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MULTI-MASTER
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3424320
EAN / GTIN 7291075452761
Číslo výrobce 3424320
L-číslo L23980 3164

Popis

Popis:

  • Čelní fréza s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 1,181″
  • Průměr (DC/DCX): 1-1/2″
  • Počet řezných těles (CICT): 6
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,03″
  • Celková délka (OAL): 2,484″.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.181″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T21
  • Prumer rezu (DC): 1.208″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.03″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.945″
  • Funkcní délka (LF): 1.575″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Celková délka (OAL): 2.484″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 0.9 Degrees
  • Krouticí moment (TQ): 7.97 lbfxin

Vhodné produkty

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny