MM S-A-L070-W20-T10 Stopky pro výměnné frézovací hlavy pro nastavení délky.

Artiklové číslo: 3103184
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3103184
EAN / GTIN 7291075253009
Číslo výrobce 3103184
L-číslo L24070 38

Popis

Popis:

Zásuvky pro modulární frézovací hlavy, průměr zašroubování, strana stroje (DCONMS) 20 mm, velikost závitu pro zašroubování, strana obrobku (THSZWS) T10, funkční délka (LF) 45 mm, celková délka (OAL) 70 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15.3 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T10
  • Funkcní délka (LF) 45 mm
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 60000 Otácky/min