Ruční brusný papír 100x5M A60 PVC/dřevo/barva/lak

Artiklové číslo: 34231863
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada PREMIUM
Označení výrobce A-P21 P D
Popis – formulář kulatá
Délka brusiva 5 000 mm
Podklad brusného materiálu Papír
Druh produktu Brusný papír
Vhodné pro materiál dřevo; Plasty
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34231863
EAN / GTIN 9003172010953
Číslo výrobce 34231863
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Papírové válce PREMIUM A-P21 P D usnadňují vyrovnávání, vyhlazování a jemné dokončování nátěrů. Díky otevřenému rozložení zrn na lehkém papírovém podkladu jsou ideálním řešením pro suché aplikace. Polootevřený potah zároveň chrání před ucpáváním, a umožňuje tak dosáhnout vynikající povrchové úpravy dřevěných nebo plastových povrchů nebo zpracovávat barvy a laky.

Charakteristika:

  • Tvar: Papírová role
  • Vhodnost materiálu: Dřevo, plast / PVC, barvy / laky
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A-P21 P D
  • Rozměry (D x V): 100 x 5 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 5 mm
  • Velikost jádra: 60
  • Nástroj pro: Ručně vedené broušení

Výhoda:

  • Optimální řešení pro broušení za sucha díky otevřenému rozložení zrnitosti na lehkém papírovém podkladu.
  • Polootevřený povlak chrání před zanášením a umožňuje dosáhnout vynikající povrchové úpravy.
  • Univerzální použití

Použití:

  • Pro ruční přípravu povrchu nebo ve spojení s orbitální bruskou
  • Pro vyrovnávání, vyhlazování, lehké odstraňování otřepů, jemné dokončování nátěrů a celkovou přípravu povrchu.

Materiál:

  • Dřevo/plast / PVC/barva / lak

Vhodné pro:

  • Ručně vedené broušení

Poznámka:

  • Pro ruční přípravu povrchu nebo ve spojení s orbitální bruskou
  • Pro vyrovnávání, vyhlazování, lehké odstraňování otřepů, jemné dokončování nátěrů a celkovou přípravu povrchu.

Ze stejné série "PREMIUM" Zobrazit všechny