Descriere:
Rolele de hârtie PREMIUM A-P21 P D facilitează alinierea, netezirea și finisarea acoperirilor. Datorită distribuției deschise a cerealelor pe o bază de hârtie ușoară, acestea sunt soluția ideală pentru aplicații uscate. În același timp, acoperirea semi-deschisă protejează împotriva înfundării, permițându-vă să finisați excelent suprafețele din lemn sau plastic sau să procesați vopsele și lacuri.
Caracteristică:
- Formă: Rolă de hârtie
- Adecvarea materialului: Lemn, plastic / PVC, vopsea / lac
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A-P21 P D.
- Dimensiune (D x H): 100 x 5 mm
- Grosime: 100 mm
- Orificiu: 5 mm
- Dimensiunea boabelor: 60
- Instrument pentru: Handheld rectificare
Avantaj:
- Soluție optimă pentru măcinarea uscată datorită distribuției deschise a cerealelor pe un suport ușor de hârtie
- Acoperirea semi-deschisă protejează împotriva înfundării și oferă un finisaj excelent al suprafeței
- Aplicabil universal
Aplicaţie:
- Pentru pregătirea suprafeței manual sau în asociere cu un şlefuitor cu vibraţii
- Pentru alinierea, netezirea, debavurarea ușoară, pentru prelucrarea fină a acoperirilor și pentru pregătirea generală a suprafeței
Material:
Plastic
Lemn
Culori
Lacuri
Adaptat pentru:
Pentru pregătirea suprafețelor manuală sau în combinație cu un șlefuitor orbital
Pentru nivelarea, netezirea, debavurarea ușoară, finisarea fină a acoperirilor și pregătirea generală a suprafețelor