Leírás:
A PRÉMIUM A-P21 P D papírtekercsek megkönnyítik A bevonatok illesztését, simítását és bevonatát. A könnyű papíralapú nyílt szemcseelosztásnak köszönhetően ezek az ideális megoldás száraz alkalmazásokhoz. Ugyanakkor a félig nyitott bevonat védelmet nyújt az eltömődés ellen, lehetővé téve a fa vagy műanyag felületek kiváló befejezését vagy a festékek és lakkok feldolgozását.
Jellemző:
- Halmazállapot: Papírtekercs
- Anyagalkalmasság: Fa, műanyag / PVC, festék / lakk
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A-P21 P D..
- Méret (Mé x Ma): 100 x 5 mm
- Vastagság: 100 mm
- Furat: 5 mm
- Gabonaméret: 60.
- Szerszám: Kézi csiszolás
Előny:
- Optimális megoldás a száraz csiszoláshoz a könnyű papírhordozón lévő nyitott szemcseelosztásnak köszönhetően
- A félig nyitott bevonat védelmet nyújt az eltömődés ellen, és kiváló felületi minőséget biztosít
- Univerzálisan használható
Felhasználás:
- A felület kézi vagy rezgőcsiszoló-vel történő előkészítéséhez
- Beigazításhoz, simításhoz, könnyű sorjázáshoz, bevonatok finom megmunkálásához és általános felületelőkészítéshez
Alapanyag:
Műanyag
Fa
Színek
Lakkok
Alkalmazható:
Kézzel vagy orbitális csiszológéppel együtt végzett felület-előkészítéshez
Kiegyenlítéshez, simításhoz, enyhe sorjázáshoz, bevonatok finommegmunkálásához és általános felület-előkészítéshez