SD D40-3.5-R0.4SP13 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Artiklové číslo: 3417039
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série T-SLOT
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3417039
EAN / GTIN 7291075450057
Číslo výrobce 3417039
L-číslo L24060 69

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 13 mm, hloubka řezu, max (CDX) 13 mm, průměr řezu (DC) 39,7 mm, počet řezných hran (NOF) 10, celková délka (OAL) 7,3 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 13 mm
  • Prumer rezu (DC) 39.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 3.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 7.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Celková délka (OAL) 7.3 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "T-SLOT" Zobrazit všechny