SD D40-2.5-R0.4SP13 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Artiklové číslo: 3417038
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3417038
EAN / GTIN 7291075450040
Číslo výrobce 3417038
L-číslo L24060 585

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 13 mm, hloubka řezu, max (CDX) 13 mm, průměr řezu (DC) 39,7 mm, počet řezných hran (NOF) 10, celková délka (OAL) 7,3 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 13 mm
  • Prumer rezu (DC) 39.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 7.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Celková délka (OAL) 7.3 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne