SD D40-3.5-R0.4SP13 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: 3417039
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série T-SLOT
Type de produit Fraises pour rainures en T

Identification et classification

Référence article 3417039
EAN / GTIN 7291075450057
Réf. fabricant 3417039
Article hors catalogue L24060 69

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13 mm, Diamètre coupant (DC) 39.7 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Longueur hors tout (OAL) 7.3 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13 mm
  • Diamètre coupant (DC) 39.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 7.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Longueur hors tout (OAL) 7.3 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "T-SLOT" Afficher tout