Y-SDJCR 1212K-11S-JHP Integrální nástroje JETCUT se šroubovým zámkem osy Y s kosočtvercovými břitovými destičkami s úhlem hřbetu 7° a úhlem kosočtverce 55° pro stroje švýcarského typu

Artiklové číslo: 3396234
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série NEOYSWISS
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3396234
EAN / GTIN 7291075479607
Číslo výrobce 3396234
L-číslo L23990 1411

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 21 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 0 mm
  • Délka hlavy (LH) 21 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 11T3
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm