• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Y-SDJCR 1212K-11S-JHP Y-Axis Screw Lock JETCUT Integral Tools Carrying 7° Clearance 55° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Réf.: 3396234
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3396234
EAN / GTIN 7291075479607
Réf. fabricant 3396234
Article hors catalogue L23990 1411

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm, Longueur tête (LH) 21 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 0 mm
  • Longueur tête (LH) 21 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DCMT 11T3..
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm